アナログ出力ボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03663756 品番FX3G-1DA-BD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ アナログ出力(電圧出力)DC0〜10V(外部負荷抵抗2kΩ〜1MΩ)、(電流出力)DC4〜20mA(外部負荷抵抗500Ω以下) チャンネル数(出力)1 デジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ 出力特性出力特性は調整できません。 絶縁方式非絶縁 分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000) 変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期) 適合機種FX3S、FX3G(V1.10以降)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする