FX3U-3A-ADP MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機 03663774

MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03663774品番FX3U-3A-ADP
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。
アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。
2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。
1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。

チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。デジタル出力12bitバイナリデジタル入力12bitバイナリ適合機種FX3S、FX3G(Ver.1.20以降)、FX3U(Ver.2.61以降)、FX3GC、FX3UC(Ver.2.61以降)アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03663774
2023-10-18
用途: 水位レベル為に
株式会社池島電気設備建設業・工事業

発送が早い
メーカー品であり問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする