三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
シーケンサ実習機
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FX3U-32MR/ES形FX3Uシリーズシーケンサ
注文コード
03663887
品番
FX3U-32MR-SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FX3U-32MR-SET形シミュレーションユニット、FX3U-32MR/ES形FX3uシリーズシーケンサ、模擬入カスイッチ、パソコン用RS-422/USB変換ケーブル(FX-USB-AW)、FX-30P形ハンディプログラミングパネル(接続ケーブル付、FX-NYUM-TEXT2:はじめてのシサ(入門編)、FX3u-PROG-TEXT2:よくわかるシーケンサ(基礎編)
適合機種
FX3U-32MR/ES形FX3Uシリーズシーケンサ
種類
シーケンサトレーニング用実習機