CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03663923 品番FX3U-16CCL-M
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。

適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC 適合規格CE(EMC)、KC フォーマット形式HDLC準拠 出力点数8 通信方式ブロードキャストポーリング方式 伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定) 同期方式フレーム同期方式 符号化方式NRZI方式 局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする