三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
FXシリーズインタフェースブロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03663932
品番
FX3U-64CCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合シーケンサ
FX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
適合規格
CE(EMC)、UL/cUL、KC
ケーブル長(m)
CC-Link仕様による
シーケンサとの交信
FROM/TO命令(もしくはバッファメモリの直接指定)にてバッファメモリを介して行う
フォーマット形式
(伝送)HDLC準拠
1局あたりのリンク点数
-
リモートレジスタ点数
1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点。(拡張サイクリック設定により1倍〜8倍の設定あり)
接続ケーブル
CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル、Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル。ケーブルの混在はできません。
絶縁方式
ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁
通信方式
ブロードキャストポーリング方式
伝送速度(bps)
156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)
電源
DC5V内部給電:シーケンサのDC5Vは使用しません。(DC5Vは、DC24V外部電源から変換します)DC24V外部給電:外部端子台より給電。(+20% -15% リップル(p-p)5%以内)
同期方式
フラグ同期方式
入出力占有点数
8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
入出力点数(点)
(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍〜8倍の設定あり)ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。
符号化方式
NRZI方式
CC-Linkバージョン
Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)
局種類
インテリジェントデバイス局
局番
1〜64局(ロータリスイッチで設定)
占有局数
1〜4局(ロータリスイッチで設定)
入出力点数
(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍〜8倍の設定あり)ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。
伝送路
バス(RS-485)