仕様●取付位置:基本ユニットの右側
適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)
電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内
接続方式特殊増設バス接続
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
消費電流(mA)240(外部24V)
許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
入出力占有点数8点
適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台