メモリカセット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03663993 品番 FX3G-EEPROM-32L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,750 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様シーケンサで書込みできバッテリバックアップ不要な32000ステップEEPROMメモリ。シーケンサとメモリカセット間のプログラム転送機能を内蔵。誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。複数シーケンサへのプログラム書込みや遠方とのプログラム受け渡しに便利。 適合FX3G用 適合機種FX3G用 種類EEPROMメモリカセット メモリー容量最大32000ステップ 適合シーケンサFX3S、FX3G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
PLCのROM化
建設業・工事業

メモリカセット(ROM)化のため、至急必要となり手配しましたが、在庫があり翌日入手出来たので,助かりました。

2024-11-26
用途:
増設ROM
サービス業

安定した性能に安心しています。いつまでも供給をお願いしたい商品です。

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする