曜日別特売
FX3U-FLROM-16 メモリカセット 三菱電機 03664002

FX3U-FLROM-16 メモリカセット 三菱電機 03664002
FX3U-FLROM-16 メモリカセット 三菱電機 03664002

メモリカセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合FX3U用
種類フラッシュメモリカセット
メモリー容量最大16000ステップ
最大16000ステップ
最大64000ステップ
最大64000ステップ+ソース情報量(1300kbyte)
最大32000ステップ
内容量1個注文コード03664002品番FX3U-FLROM-16
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様シーケンサで書込みでき、バッテリバックアップ不要なフラッシュメモリ。誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。(最大16000ステップ)※FX3UC-32MT-LTはVer. 2.20以上で対応適合FX3U用適合機種FX3U用種類フラッシュメモリカセットメモリー容量最大16000ステップ適合シーケンサFX3U、FX3UC(Ver.2.20以降)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: PLCのROM化
建設業・工事業

メモリカセット(ROM)化のため、至急必要となり手配しましたが、在庫があり翌日入手出来たので,助かりました。

2024-11-26
用途: 増設ROM
サービス業

安定した性能に安心しています。いつまでも供給をお願いしたい商品です。

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする