仕様●アダプタ駆動電源:DC5V/30mA、基本ユニットのDC5V電源から内部給電されます●入力回路駆動電源:DC24V/30mA、基本ユニットのサービス電源から内部給電されます適合機種FX3U入力電圧(V)DC5入力点数4(シーケンサの入出力合計数にはカウントされません)絶縁方式ホトカプラ、トランスにより入力部の外部配線とシーケンサ間は絶縁入力周波数(Hz)(最大)1相1入力/1相2入力:200000、2相2入力:100000(ハードウェアカウンタで動作している高速カウンタ)配線長最大10m入力形式差動ラインレシーバ(AM26C32相当)適合シーケンサFX3Uシーケンサ(アナログ・通信アダプタ接続時は機能拡張ボード要。高速入出力アダプタのみの接続時は不要)