CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03664158 品番LJ72GF15-T2
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時・スター型:システム構成による・リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 形式伝送路:ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 機能RAS機能:故障履歴、ユニットエラー履歴収集、ネットワークイベント履歴 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)1(DC5V内部) 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度1Gbps 通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2 ユニット数最大装着:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする