三菱電機
シリアルコミュニケーションユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●インタフェース:ch1・ch2:RS-232準拠(D-Sub 9Pメス)
注文コード
03664246
品番
LJ71C24-R2
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インタフェース:ch1・ch2:RS-232準拠(D-Sub 9Pメス)
質量(kg)
0.14
通信方式
回線・通信プロトコル・無手順プロトコル・双方向プロトコル:全二重/半二重、MCプロトコル:半二重
消費電流(A)
0.26(DC5V内部)
伝送速度(bps)
50/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400/230400は、ch1側のみ使用可能。(ch2側では使用不可)2つのインタフェースの合計伝送速度が230400以内で使用可能。送受信データモニタリング機能を使用時は、2つのインタフェースの合計伝送速度が115200以内で使用可能。
同期方式
調歩同期方式
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ32点)