画像準備中

高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●計数速度切換設定:10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s、500kpulse/s 注文コード03664298 品番LD62D
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●計数速度切換設定:10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s、500kpulse/s 接続方式40ピンコネクタ(外部配線) チャンネル数2ch 外部出力一致出力:2点/ch・出力電圧/電流:DC12/24V、0.5A・出力応答時間:(OFF→ON/ON→OFF)0.1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.36(DC5V内部) 外部入力プリセット/ファンクションスタート:DC5/12/24V(EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバ接続可能)、2〜5mA・最小入力応答時間:0.5ms(OFF→ON)/1ms(ON→OFF) 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点) カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、CW/CCW入力、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・信号レベル(ΦA、ΦB):EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする