画像準備中

DC入力ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03664352 品番 LX42C4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
質量(kg)0.12 接続方式外部配線:40ピンコネクタ×2 定格入力電圧(V)DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲:DC20.4V〜28.8V) 入力点数64 応答時間OFF→ON/ON→OFF:1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下(初期設定は10ms) 消費電流(mA)DC5V内部:120(TYP.全点ON) 定格入力電流(A)4000/TYP.(DC24V時) 入出力占有点数64点(I/O割付:入力64点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする