三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03664413
品番
QJ71FL71-T-F01
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Ver.2.00仕様●インタフェース:電気:IEEE802.3準拠(CSMA/CD準拠)
質量(kg)
0.11
消費電流(A)
0.5(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×90
伝送方法
ベースバンド
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送プロトコル
UDP/IP FAリンクプロトコル