三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
Q ラージ基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03664632
品番
Q35BL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
増設接続可能
種別
基本ベース
A
382
B
362
C
10
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) LR NK DNV ABS RINA BV
寸法A(mm)
382
寸法B(mm)
362
寸法C(mm)
10
取付穴(mm)
ネジサイズ:M5
消費電流(A)
0.11(DC5V、内部)
スロット
5