三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03664657
品番
QD63P6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
入出力点数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
高速カウンタユニット
接続方式
(外部配線)40ピンコネクタ
チャンネル数
6
入力方式
-
外部出力
-
入力信号
[カウント]DC5V
外部入力
-
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
入力形式
1相、2相、CW/CCW入力
カウント入力信号
(信号レベル)DC5V 6.4〜11.5mA
最高計数速度(pps)
(最高)200k
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03664657
QD63P6
11661597
QD63P6
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット
三菱電機
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
注文コードが変更になりました。