MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03664666 品番QD81DL96
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●データ収集用収集間隔:高速収集:シーケンススキャンタイム同期・1〜32767ms(トリガロギング時)・3〜32767ms(連続ロギング時)、汎用収集:0.1〜0.9s/1〜32767s・時刻間隔指定(時・分・秒指定)●設定数:データロギング:最大64、イベントロギング:最大64、レポート:最大64 質量(kg)0.15 消費電流(A)0.58(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 データ数(高速収集)総データ数:最大8192(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)、(汎用収集)総データ数:最大16384(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096) データタイプビット・ワード(符号付き)・ダブルワード(符号付き)・ワード(符号なし)・ダブルワード(符号なし)・単精度実数・倍精度実数・16bit BCD・32bit BCD・文字列:1〜8192文字・数字列:1〜8192バイト 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする