三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
モーションCPUユニット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入出力点数
-
仕様
●サーボアンプ:サーボアンプをSSCNETVで接続(1系統)●演算周期:(デフォルト時)SV13:0.44ms/1〜6軸、0.88ms/7〜8軸・SV22/SV43:0.44ms1〜4軸、0.88ms/5〜8軸●加減速処理:自動台形加減速、S字加減速
注文コード
03665034
品番
Q172DCPU
参考基準価格(税別)
¥349,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
入出力点数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
SV13/SV22:PTP(Point To Point)制御、 速度制御、 速度・位置切換え制御、 定寸送り、 等速制御、 位置追従制御、 定位置停止速度制御、 速度切換え制御、 高速オシレート制御、 同期制御(SV22)
SV43:PTP(Point To Point)制御、 等速位置決め、 高速オシレート制御
仕様
●サーボアンプ:サーボアンプをSSCNETVで接続(1系統)●演算周期:(デフォルト時)SV13:0.44ms/1〜6軸、0.88ms/7〜8軸・SV22/SV43:0.44ms1〜4軸、0.88ms/5〜8軸●加減速処理:自動台形加減速、S字加減速
質量(kg)
0.33
外形寸法(mm)
98(H)×27.4(W)×119.3(D)
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
機能
●補間機能:直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸)●補正機能:バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22)●原点復帰機能:近点ドグ式(2種類)、カウント式(3種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式(原点復帰リトライ機能あり、原点シフト機能あり)●ROM運転機能・JOG運転機能:あり●Mコード機能:Mコード出力機能あり、Mコード完了待ち機能あり●リミットスイッチ出力機能:出力点数32点(ウォッチデータ:モーション制御データ/ワードデバイス)
消費電流(A)
(DC5V)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×119.3
入出力点数
-
制御軸数
最大8軸
運転機能
8台使用可能(SV22使用時)[同期エンコーダ]、手動パルス発生器3台使用可能[手動パルサ]