画像準備中

Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03665104 品番Q172DEX
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.19 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2〜26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする