250V/15A 接地角型コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03667194 品番EA940CL-11
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) アウトレット
¥650529
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CL-11 寸法(mm)54×54×33 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 15A 250V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03667194
2017-07-03
用途:
工場のコンセントが破損したため交換

工場のコンセントは30Aタイプでしたが、購入したモノは15Aタイプで間違えて購入してしまいました。コンセント自体の大きさが違いますので注意。。モノとしてはしっかりしていていいものだと思います。

対象商品:
03667194
2015-12-01
用途:
小電力機器への電源

中々近所の店では、販売していないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする