※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 とんがりシノア

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03670957 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質18-8ステンレス サイズ(cm)18 外寸(mm)Φ180×95 柄長さ(mm)130 網目30メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03670957
2020-02-29
用途:
出汁をこす。卵液をこす
金融・保険業

とても便利です。
とんがっていると、こすのにかかる時間が
短縮されます。全然違います。
三角形の先端までしっかり液体が
落ちていくので液体の無駄も少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする