EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8 手アミ式 丸型 カス揚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03673836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メッシュ
細目
外径(Φmm)
210
柄長さ(mm)
320
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
21
外寸(mm)
Φ210
メッシュ寸法(mm)
Φ0.1×40メッシュ