DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196

DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196
DSLB-1515K(NOD) スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 03679196

スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
カーキ
注文コード
03679196
品番
DSLB-1515K(NOD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール物置き。カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用。
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり。タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
60
色
カーキ
高さ(mm)
1534
タイプ
簡易ロック付き
奥行(mm)
793
間口(mm)
1528
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
棚板数(枚)
2(可動/ハーフ)
形態
組立品
組立時間
約60分以上
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×645×1440
扉形式
引き戸
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52152093
2022-10-03
用途: 作業現場の道具入れ
オカダ林業 様(農・林・水産業)

棚が一段分しか無い。二段分あれば丁度だと思う。
物置はこんなものかもしれないが、鍵が想像以上にちゃちい。
軽いので、二人で持って移動しやすい。
簡易的な物置には丁度の大きさ。
落ち着いた色で目立たなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする