エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
M5x12.9mmステンレス ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681456
品番
EA948DA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径
M5
用途
重荷重用
エスコ品番
EA948DA-13
全長(mm)
12.9
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.9
材質(ボール)
SUS440C
荷重
最小15N、最大22N
ボール径(Φmm)
3