M8x17.5mmステンレス ミニボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681474 品番EA948DA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ径M8 用途重荷重用 エスコ品番EA948DA-15 全長(mm)17.5 材質(本体)SUS303 質量(g)3.5 材質(ボール)SUS440C 荷重最小36N、最大62N ボール径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする