エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
M10x21.0mmステンレス ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681483
品番
EA948DA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
ねじ径
M10
用途
重荷重用
エスコ品番
EA948DA-16
全長(mm)
21
材質(本体)
SUS303
質量(g)
7
材質(ボール)
SUS440C
荷重
最小57N、最大104N
ボール径(Φmm)
6