- 備考
- M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。この機能を有効化する方法の詳細は、お持ちのマザーボードのマニュアルを確認、または販売店にお問い合わせください。
M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170 X99) / AMD 300 series (A320 B350 X370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。
ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。
- 長さ(mm)
- M.2 SSD対応:30, 42, 60, 80, 110
- 質量(g)
- 34.15
- 寸法
- 31mm (W) x 10.2mm (H) x 130mm (D)
- モジュール
- PCIe x 4 NVMeベース Mキー
- 型番
- SST-ECM26-V2
- インターフェース
- PCI Express x4
- インターフェイス
- SSDインタフェース:M.2 (NGFF)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インジケータ
- PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅