※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
さわら 角セイロ(身)深口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
39
注文コード
03683173
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
39
内寸(mm)
390
材質
さわら
全高(mm)
120
外寸(mm)
525
有効高さ(mm)
90
容量(升)
3.5