※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さわら 角セイロ(身)深口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)30 注文コード03683207 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)30 内寸(mm)300 材質さわら 全高(mm)120 外寸(mm)435 有効高さ(mm)90 容量(升)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする