※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
さわら 角セイロ(身)深口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
33
注文コード
03683216
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
33
内寸(mm)
330
材質
さわら
全高(mm)
120
外寸(mm)
465
有効高さ(mm)
90
容量(升)
2