※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さわら 角セイロ(身)浅口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03683277 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)33 内寸(mm)330 材質さわら 全高(mm)90 外寸(mm)465 有効高さ(mm)60 容量(升)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする