※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の スープ濾し・ストレーナー
ステンレス スープ漉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03684458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
1.5
サイズ(cm)
24
外寸(mm)
Φ245×H235
柄長さ(mm)
250