EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
ステンレス ミニ中華セイロ 本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03684546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ(cm)
13
内径(Φmm)
130
材質
ステンレス
全高(mm)
55
内高(mm)
30
注意
※身(本体)には蓋は付属していません。