※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
スマートチューフィング(ガラス蓋仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
L
注文コード
03685307
品番
15301
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)
材質
18-10ステンレス・ガラス
サイズ
L
容量(L)
6.5
外寸(mm)
425×500×H200
内寸(mm)
フードパン:Φ347×H65