※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートチューフィング(ガラス蓋仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズM 注文コード03685316 品番15303
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)

材質18-10ステンレス・ガラス サイズM 容量(L)4.5 外寸(mm)370×450×H180 内寸(mm)フードパン:Φ295×H68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする