※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひのき 中華セイロ 身

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03686384 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
サイズ(cm)39 内径(Φmm)355 材質ひのき 外径×高さH(Φmm×mm)390×74 内高(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03686375
2019-07-26
用途:
毎日の蒸し料理に使います。
その他業種

毎日使っています。野菜も茹でるよりずっとおいしくて重宝しています。
同じ大きさのせいろを使っていました。以前のものは重ねた時にずれないように重ねるところの直径が少し小さくなっていたのですが、今回のものはそれがまったくなく、ずれてしまうのが残念です。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする