曜日別特売
- ブリキ パウンドケーキ型 EBM(江部松商事) 03687102

ブリキ パウンドケーキ型

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード03687102品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×80×60底内寸法(mm)200×70材質ブリキサイズ品名・タイプパウンドケーキ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03687118
2023-08-04
用途: パウンドケーキの試作
製造業

軽くて薄い安価なブリキ仕上げの型で、重さ102g・容量750ml程度でした。
シリコン塗装もありませんが取り扱いに気を使わなくて良いのは利点です。
肉厚な0.6~0.7mmの型と比べて火の入り方は少し弱く焼き上がりもソフトになる印象です。
とくに不満はありません。
長さは3種類あるので、幅が狭いラインナップが増えると嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 03687118
2021-02-23
用途: 私のお菓子教室でフィナンシェレッスンに使わせていただきました
製造業

熱伝導が良く、型離れも良く、大きさもフィナンシェ本来の大きさで、理想的なフィナンシェ用の型だと思います。
今まで、8個一度に焼ける型を使っていましたが、一回り小さい大きさのフィナンシェでしたので、こちらの型でフィナンシェ本来の大きさに焼けるのが、ありがたく、暫くはこちらの型で焼こうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03687118
2017-09-12
用途: パウンドケーキを焼く
手作りの店 ローリエ卸売・小売業

たくさん焼く時のために購入したのですが、間に合わなくて1度だけ使ってみましたが、特に問題がなく洗う時もこびりつかなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする