曜日別特売
81240L ライトトレイ SUNNEX 03689087

81240L ライトトレイ SUNNEX 03689087
81240L ライトトレイ SUNNEX 03689087

ライトトレイ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
外寸(mm)410×310
内容量1個注文コード03689087品番81240L
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。

材質ポリプロピレン樹脂ブルー高さ(mm)約20外寸(mm)410×310耐熱温度(℃)120
注意
※食洗機使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03689114
2025-05-11
用途: 食事用
その他業種

大きさや色、軽かったこと、お値段的にも良かったのですが、食器が滑ります。他の方のレビューで配膳に使用している様でしたので、滑らないのだろうと思い込んでしまったこちらも良くないのですが…壊れにくい軽い食器はこんなに滑るの?というくらいツルツル滑り、陶器系の食器は重みもある為か、少し滑る程度でした。

対象商品 : 03689132
2023-10-24
用途: メンテナンス時に受け皿として使用
ヒロオ商事サービス業

品物が届き薄くて使えるかどうか不安でしたが、使用してみた処十分に使用可能でした。

対象商品 : 03689193
2023-08-30
用途: 配膳等

色違い、サイズ違いで何枚か使っています。軽い割にしっかりしていて助かります。

対象商品 : 03689096
2022-11-01
用途: パンのトレー
飲食業

予算の都合、コストパフォーマンスの高い物を探していたところモノタロウさんでこたらの商品を売っていることを知り注文させてもらいました。届いた商品は想像通りで安心して使わせてもらってます。

対象商品 : 03689017
2022-04-25
用途: ミールカートのトレイ用

JALの中古ミールカートのトレイとして購入。ミールカートに付属していた数枚のトレイと全く同じ物。航空機の部品販売店で購入する金額の1/8の金額で購入することが出来た。大変に満足。機内食の雰囲気を楽しみたい人にもおすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 03689044
2022-04-20
用途: お客様がセルフでお料理を運ぶ際に使用する
ヒトコトデザイン株式会社飲食業

ほどよく滑り止めがあって使いやすい。エッジの深さもちょうどいいです。

対象商品 : 03689148
2022-10-11
用途: 食事を運ぶ時
その他業種

このサイズはなかなか売ってないので重宝している!
ありがとうございました。

対象商品 : 03689035
2020-11-24
用途: 警備業務
GSP Corporationサービス業

来客の手荷物検査時にトレー上に鞄の中身を出していただくのに使用しています。安価にもかかわらずシンプルで見栄えが良いため大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする