※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角セイロ用すだれ 竹製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03689656 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ(cm)42用 縦幅(mm)420 横幅(mm)420 材質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03689647
2023-01-02
用途:
餅製造業
製造業

前のすだれが、だいぶ限界がきてて買い替えたいと思っていたところでした。
最初に蒸した時は竹の香りがしてとても良かったです。サイズもピッタリで安心しました。

1人が参考にしています
2022-12-25
用途:
定期的に購入
製造業

竹より先に止めてある紐が弱くなる時に定期的に購入!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする