曜日別特売
- 角セイロ用すだれ 竹製 EBM(江部松商事) 03689665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角セイロ用すだれ 竹製

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)45用
内容量1個注文コード03689665品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズ(cm)45用縦幅(mm)450横幅(mm)450材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03689647
2023-01-02
用途: 餅製造業
製造業

前のすだれが、だいぶ限界がきてて買い替えたいと思っていたところでした。
最初に蒸した時は竹の香りがしてとても良かったです。サイズもピッタリで安心しました。

1が参考にしています
2022-12-25
用途: 定期的に購入
製造業

竹より先に止めてある紐が弱くなる時に定期的に購入!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする