リフレッシュテーブルV Φ600 ブラック脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03689929 品番RFRT3-600NA2-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カフェコーナーや休憩室等に適したラウンド天板の一本脚テーブル。直径60cmのコンパクトサイズで限られたスペースにたくさん置けます。脚部は黒マット仕上げでスタイリッシュ。リフレッシュスペースはもちろん、エントランスや商談スペース、ロビー等でも活躍します。

ナチュラルF 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 質量(kg)12.5 付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 幅(mm)600 高さ(mm)700 奥行(mm)600 シリーズRefresh(リフレッシュ) 均等耐荷重(kg)天板:約30 組立時間2人以上で約20分(要プラスドライバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする