※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFX38S500-4 グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機 03690087 EFX38S500-4 グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機 03690087 EFX38S500-4 グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機 03690087 EFX38S500-4 グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機 03690087 EFX38S500-4 グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機 03690087

グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03690087 品番EFX38S500-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

フリーカーブローラコンベヤ 4スパン
Φ38ローラのWeb専用タイプ
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。
ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。

機長(mm)1348〜3952 ローラー幅(mm)490 機幅(mm)500 配列単列(ローラー) ローラーピッチ(mm)40〜133 ローラー径(Φmm)38 機高(mm)563〜838 許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg)73 キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付) 仕様【スパン】4
注意
※コンベヤの上には乗らないでください。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする