APC(シュナイダーエレクトリック)
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03690480
品番
SMT1500JOS7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥786,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
出力容量
980W/1500VA
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
質量(kg)
26
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
4~6年
波形
正弦波
保証期間
7年間(オンサイト)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る