APC(シュナイダーエレクトリック)
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03690507
品番
SMX3000RMJ2U5W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥965,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
出力容量
2400W/3000VA
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
87×432×667
質量(kg)
39
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー寿命
4~6年
波形
正弦波
保証期間
5年間
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る