強力マグネットテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 03691110 品番 32-8784
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。

特性強力 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)5 材質合金鋼 吸着力80g/cm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
壁へのシートの張り付け
運輸・通信業

任意の長さで容易に切断でき、小さくしても適度な強度があって良かった。

2025-03-14
用途:
取外し可能なカバーの取付

想像していたほど強力ではありませんが、用途には十分足りました。

2025-07-28
用途:
簡易内窓と窓枠の接着に
comingUp企画 様 (サービス業)

マグネットの強さは十分満足ですが、両面テープの粘着力に不満があります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

対象商品:
03691128
2024-02-15
用途:
在庫商品管理でロケーションをマグネットシートに付ける事で位置の変化に対応させる
株式会社丸政 様 (卸売・小売業)

吸着力が優れていて安心できるところが良い
購入前に他社商品も検討したがこの商品が優れていた。

対象商品:
03691155
2023-10-25
用途:
設備内部の対策
建設業・工事業

鉄製の設備内部に粘着テープで付けようとしたが密着しなかったため購入しました。張付きが強力で外れることなく良かったです。

対象商品:
03691110
2023-12-04
用途:
塗装作業の養生の出来ない扉の養生

磁力がもう少し強いと良いなと感じましたがメーター数が多いので活用させてもらっています

1人が参考にしています
対象商品:
03691110
2023-08-07
用途:
鋼製製品の養生用

100均と悩みましたが品質も使い勝手も良くこちらで正解でした。

対象商品:
03691146
2022-12-07
用途:
魚釣り
冨江 様 (農・林・水産業)

テープ無しがあると良かったかな
ビニールシート張り使ってます
ありがとーございました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする