自動ラッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03691423 品番 EA951BL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
材質鋼板/丸棒 付属品木ねじ エスコ品番EA951BL-1 寸法A(mm)34 寸法D(mm)25 寸法B(mm)24 仕上メラミン焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03691466
2022-10-12
用途:
アルミサッシに使用。

窓用換気扇取付により換気扇使用時にサッシを戸締りできないのでロックとして使用。

1人が参考にしています
対象商品:
03691466
2020-07-04
用途:
日野セレガの内装部品の修理交換に。

日野セレガ(平成30年式RU-1E)3列シート車最前列中央のパーテーション足元にある反転貫通式の交代乗務員用足置きを格納する際に固定するラッチで、全く同一のものでした。内部の破損によりカンヌキがかからなくなったため交換しました。固定穴のピッチが同じなので、プラスドライバー1本でポンづけラクラク交換。助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする