エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
ステンレス薄口丁番
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03692394
品番
EA951CH-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
幅(mm)
20
板厚(mm)
0.8
ねじ穴数
4
エスコ品番
EA951CH-25
種類
平丁番