ステンレス薄口丁番

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 03692403 品番 EA951CH-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
長さ(mm)32 幅(mm)22 板厚(mm)0.8 ねじ穴数4 エスコ品番EA951CH-32 種類平丁番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
開き戸用

エスコ、ステンレス薄口丁番 、EA951CH-25
栃木屋、平型蝶番、TH-TM-112
この二つは互換性があり、交換可能です。
見た目も同じなので、同じメーカーが作っているのかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする