ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ベストコの 裏ごし器
ステンレス製うらごし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694576
品番
LD-546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
サイズ(cm)
18
寸法(mm)
約195×195×55
質量(g)
約113
用途
フルーツなどをつぶしたり、裏ごしに、粉ふるいとしても