曜日別特売
EA966-29 ベアリング エスコ 03701406

ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)85
幅B(mm)19
内容量1個注文コード03701406品番EA966-29
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170
内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85幅B(mm)19エスコ品番EA966-29質量(g)407ベアリング呼び番号6209許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9300シールド形状開放形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする